曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218585PA-108μ13-3069-15-01
2,630
2,620
2,882(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70218594PA-108μ23-3069-15-02
5,260
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218603PA-108μ33-3069-15-03
7,890
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218619PA-108μ43-3069-15-04
10,520
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218628PA-108μ53-3069-15-05
13,150
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218637PA-108μ63-3069-15-06
15,780
15,622
17,184(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218646PA-108μ73-3069-15-07
18,410
18,226
20,049(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218655PA-108μ83-3069-15-08
21,040
20,830
22,913(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218664PA-108μ93-3069-15-09
23,670
23,433
25,776(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218673PA-108μ103-3069-15-10
26,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする