曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218689PA-11μ23-3069-02-02
110,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218698PA-11μ33-3069-02-03
165,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218707PA-11μ43-3069-02-04
221,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218716PA-11μ53-3069-02-05
276,500
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218725PA-11μ63-3069-02-06
331,800
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218734PA-11μ73-3069-02-07
387,100
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218743PA-11μ83-3069-02-08
442,400
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218759PA-11μ93-3069-02-09
497,700
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70218768PA-11μ103-3069-02-10
553,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする