曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
メッシュ(2.54cm)80×80目開き(μm)188(平均)開口率(%)35線径(μm)130厚さ(μm)235幅(cm)108材質ナイロン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219057PA-188μ3-3069-18-022
5,320
5,310
5,841(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219066PA-188μ3-3069-18-033
7,980
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219075PA-188μ3-3069-18-044
10,640
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219084PA-188μ3-3069-18-055
13,300
13,200
14,520(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219093PA-188μ3-3069-18-066
15,960
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219109PA-188μ3-3069-18-077
18,620
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219118PA-188μ3-3069-18-088
21,280
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219127PA-188μ3-3069-18-099
23,940
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219136PA-188μ3-3069-18-1010
26,600
26,500
29,150(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする