ナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)55メッシュ(2.54cm)478×478線径(μm)34開口率(%)14目開き(μm)20(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219145PA-20μ23-3069-04-02
86,200
86,100
94,710(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219154PA-20μ33-3069-04-03
149,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219163PA-20μ43-3069-04-04
198,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219179PA-20μ53-3069-04-05
248,500
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219188PA-20μ63-3069-04-06
298,200
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219197PA-20μ73-3069-04-07
347,900
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219206PA-20μ83-3069-04-08
397,600
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219215PA-20μ93-3069-04-09
447,300
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219224PA-20μ103-3069-04-10
497,000
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする