曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 25μm PA-25μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 25μm PA-25μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
メッシュ(2.54cm)442×442目開き(μm)25(平均)開口率(%)19線径(μm)33厚さ(μm)55幅(cm)102材質ナイロン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219233PA-25μ3-3069-05-022
81,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219249PA-25μ3-3069-05-033
121,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219258PA-25μ3-3069-05-044
162,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219267PA-25μ3-3069-05-055
203,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219276PA-25μ3-3069-05-066
243,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219285PA-25μ3-3069-05-077
284,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219294PA-25μ3-3069-05-088
324,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219303PA-25μ3-3069-05-099
365,400
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219319PA-25μ3-3069-05-1010
406,000
405,000
445,500(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする