ナイロンメッシュ 目開き 30μm PA-30μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 30μm PA-30μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)108厚さ(μm)47メッシュ(2.54cm)420×420線径(μm)30開口率(%)25目開き(μm)30(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219416PA-30μ23-3069-06-02
26,000
25,900
28,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219425PA-30μ33-3069-06-03
39,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219434PA-30μ43-3069-06-04
52,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219443PA-30μ53-3069-06-05
65,000
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219459PA-30μ63-3069-06-06
78,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219468PA-30μ73-3069-06-07
91,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219477PA-30μ83-3069-06-08
104,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219486PA-30μ93-3069-06-09
117,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219495PA-30μ103-3069-06-10
130,000
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする