曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 38μm PA-38μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 38μm PA-38μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)60メッシュ(2.54cm)350×350線径(μm)35開口率(%)27目開き(μm)38(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219504PA-38μ23-3069-07-02
21,600
21,500
23,650(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219513PA-38μ33-3069-07-03
32,400
32,300
35,530(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219529PA-38μ43-3069-07-04
43,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219538PA-38μ53-3069-07-05
54,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219547PA-38μ63-3069-07-06
64,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219556PA-38μ73-3069-07-07
75,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219565PA-38μ83-3069-07-08
86,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219574PA-38μ93-3069-07-09
97,200
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219583PA-38μ103-3069-07-10
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする