曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 46μm PA-46μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 46μm PA-46μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)62メッシュ(2.54cm)300×300線径(μm)39開口率(%)29目開き(μm)46(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219687PA-46μ23-3069-09-02
15,000
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219696PA-46μ33-3069-09-03
22,500
22,400
24,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219705PA-46μ43-3069-09-04
30,000
29,700
32,670(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219714PA-46μ53-3069-09-05
37,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219723PA-46μ63-3069-09-06
45,000
44,550
49,005(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219739PA-46μ73-3069-09-07
52,500
51,975
57,173(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219748PA-46μ83-3069-09-08
60,000
59,400
65,340(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219757PA-46μ93-3069-09-09
67,500
66,825
73,508(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70219766PA-46μ103-3069-09-10
75,000
74,900
82,390(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする