曜日別特売

ナイロンメッシュ 目開き 77μm PA-77μシリーズ 長さ別カット品

ナイロンメッシュ 目開き 77μm PA-77μシリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)83メッシュ(2.54cm)200×200線径(μm)50開口率(%)37目開き(μm)77(平均)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70220134PA-77μ23-3069-13-02
6,440
6,430
7,073(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220143PA-77μ33-3069-13-03
9,660
9,650
10,615(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220159PA-77μ43-3069-13-04
12,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220168PA-77μ53-3069-13-05
16,100
16,000
17,600(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70220177PA-77μ63-3069-13-06
19,320
19,220
21,142(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220186PA-77μ73-3069-13-07
22,540
22,315
24,547(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220195PA-77μ83-3069-13-08
25,760
25,502
28,052(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220204PA-77μ93-3069-13-09
28,980
28,690
31,559(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220213PA-77μ103-3069-13-10
32,200
31,878
35,066(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする