ポリエチレンメッシュ #100シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #100シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)メッシュ100#目開き(μm)229内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
全20種類を絞り込む
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70220326PE92-#10094013-3067-05-01
1,980
1,970
2,167(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220335PE92-#10094023-3067-05-02
3,960
3,950
4,345(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220344PE92-#10094033-3067-05-03
7,020
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220353PE92-#10094043-3067-05-04
7,920
7,841
8,625(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220369PE92-#10094053-3067-05-05
11,700
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220378PE92-#10094063-3067-05-06
11,880
11,761
12,937(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220387PE92-#10094073-3067-05-07
13,860
13,721
15,093(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220396PE92-#10094083-3067-05-08
15,840
15,682
17,250(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220405PE92-#10094093-3067-05-09
17,820
17,642
19,406(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220414PE92-#100940103-3067-05-10
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70220423PE122-#100122013-3068-05-01
2,380
2,370
2,607(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220439PE122-#100122023-3068-05-02
4,760
4,712
5,183(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220448PE122-#100122033-3068-05-03
7,140
7,069
7,776(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220457PE122-#100122043-3068-05-04
9,520
9,425
10,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220466PE122-#100122053-3068-05-05
11,900
11,781
12,959(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220475PE122-#100122063-3068-05-06
14,280
14,137
15,551(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220484PE122-#100122073-3068-05-07
16,660
16,493
18,142(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220493PE122-#100122083-3068-05-08
19,040
18,850
20,735(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220509PE122-#100122093-3068-05-09
21,420
21,206
23,327(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220518PE122-#1001220103-3068-05-10
28,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする