ポリエチレンメッシュ #14シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #14シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)メッシュ14#目開き(μm)1571内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
全20種類を絞り込む
アズワン品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70220728PE92-#1494013-3067-14-01
2,660
2,650
2,915(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220737PE92-#1494023-3067-14-02
5,320
5,267
5,794(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220746PE92-#1494033-3067-14-03
7,980
7,900
8,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220755PE92-#1494043-3067-14-04
10,640
10,534
11,587(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220764PE92-#1494053-3067-14-05
13,300
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220773PE92-#1494063-3067-14-06
15,960
15,800
17,380(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220789PE92-#1494073-3067-14-07
18,620
18,434
20,277(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220798PE92-#1494083-3067-14-08
21,280
21,067
23,174(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220807PE92-#1494093-3067-14-09
23,940
23,701
26,071(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220816PE92-#14940103-3067-14-10
31,400
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220825PE122-#14122013-3068-14-01
3,180
3,170
3,487(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70220834PE122-#14122023-3068-14-02
6,360
6,296
6,926(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220843PE122-#14122033-3068-14-03
9,540
9,445
10,390(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220859PE122-#14122043-3068-14-04
12,720
12,593
13,852(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220868PE122-#14122053-3068-14-05
15,900
15,741
17,315(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220877PE122-#14122063-3068-14-06
19,080
18,889
20,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220886PE122-#14122073-3068-14-07
22,260
22,037
24,241(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220895PE122-#14122083-3068-14-08
25,440
25,186
27,705(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220904PE122-#14122093-3068-14-09
28,620
28,334
31,167(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70220913PE122-#141220103-3068-14-10
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする