曜日別特売

ポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)メッシュ180#目開き(μm)129内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70221123PE92-#18094013-3067-02-01
3,840
3,830
4,213(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70221139PE92-#18094023-3067-02-02
7,680
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221148PE92-#18094033-3067-02-03
11,520
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221157PE92-#18094043-3067-02-04
15,360
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221166PE92-#18094053-3067-02-05
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221175PE92-#18094063-3067-02-06
23,040
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221184PE92-#18094073-3067-02-07
26,880
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221193PE92-#18094083-3067-02-08
30,720
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221209PE92-#18094093-3067-02-09
34,560
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221218PE92-#180940103-3067-02-10
38,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221227PE122-#180122013-3068-02-01
4,380
4,370
4,807(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70221236PE122-#180122023-3068-02-02
8,760
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221245PE122-#180122033-3068-02-03
13,140
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221254PE122-#180122043-3068-02-04
17,520
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221263PE122-#180122053-3068-02-05
21,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221279PE122-#180122063-3068-02-06
26,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221288PE122-#180122073-3068-02-07
30,660
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221297PE122-#180122083-3068-02-08
35,040
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221306PE122-#180122093-3068-02-09
39,420
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70221315PE122-#1801220103-3068-02-10
43,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする