曜日別特売

ポリエチレンメッシュ #60シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #60シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)メッシュ60#目開き(μm)351内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222523PE92-#6094013-3067-08-01
1,600
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222539PE92-#6094023-3067-08-02
3,200
3,190
3,509(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222548PE92-#6094033-3067-08-03
4,800
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222557PE92-#6094043-3067-08-04
6,400
6,336
6,970(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222566PE92-#6094053-3067-08-05
8,000
7,920
8,712(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222575PE92-#6094063-3067-08-06
9,600
9,504
10,454(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222584PE92-#6094073-3067-08-07
11,200
11,088
12,197(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222593PE92-#6094083-3067-08-08
12,800
12,672
13,939(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222609PE92-#6094093-3067-08-09
14,400
14,256
15,682(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222618PE92-#60940103-3067-08-10
16,000
15,840
17,424(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222627PE122-#60122013-3068-08-01
1,980
1,970
2,167(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222636PE122-#60122023-3068-08-02
3,960
3,950
4,345(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222645PE122-#60122033-3068-08-03
5,940
5,881
6,469(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222654PE122-#60122043-3068-08-04
7,920
7,841
8,625(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222663PE122-#60122053-3068-08-05
9,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222679PE122-#60122063-3068-08-06
11,880
11,761
12,937(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222688PE122-#60122073-3068-08-07
13,860
13,721
15,093(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222697PE122-#60122083-3068-08-08
15,840
15,682
17,250(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222706PE122-#60122093-3068-08-09
17,820
17,642
19,406(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222715PE122-#601220103-3068-08-10
19,800
19,602
21,562(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする