曜日別特売

ポリエチレンメッシュ #80シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #80シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)メッシュ80#目開き(μm)276内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70222925PE92-#8094013-3067-06-01
1,860
1,850
2,035(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222934PE92-#8094023-3067-06-02
3,720
3,710
4,081(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70222943PE92-#8094033-3067-06-03
5,580
5,570
6,127(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222959PE92-#8094043-3067-06-04
7,440
7,430
8,173(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222968PE92-#8094053-3067-06-05
9,300
9,290
10,219(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70222977PE92-#8094063-3067-06-06
11,160
11,048
12,153(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222986PE92-#8094073-3067-06-07
13,020
12,890
14,179(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70222995PE92-#8094083-3067-06-08
14,880
14,731
16,204(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223004PE92-#8094093-3067-06-09
16,740
16,573
18,230(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223013PE92-#80940103-3067-06-10
18,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223029PE122-#80122013-3068-06-01
2,260
2,250
2,475(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70223038PE122-#80122023-3068-06-02
4,520
4,475
4,923(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70223047PE122-#80122033-3068-06-03
6,780
6,712
7,383(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223056PE122-#80122043-3068-06-04
9,040
8,950
9,845(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223065PE122-#80122053-3068-06-05
11,300
11,187
12,306(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223074PE122-#80122063-3068-06-06
13,560
13,424
14,766(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223083PE122-#80122073-3068-06-07
15,820
15,662
17,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223099PE122-#80122083-3068-06-08
18,080
17,899
19,689(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223108PE122-#80122093-3068-06-09
20,340
20,137
22,151(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223117PE122-#801220103-3068-06-10
22,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする