曜日別特売

ポリエチレンメッシュ #8シリーズ 長さ別カット品

ポリエチレンメッシュ #8シリーズ 長さ別カット品 - アズワン
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)940メッシュ8#目開き(μm)3083内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅公差:+20mm、-10mm
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223126PE92-#813-3067-15-01
2,660
2,650
2,915(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70223135PE92-#823-3067-15-02
5,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223144PE92-#833-3067-15-03
7,980
7,970
8,767(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223153PE92-#843-3067-15-04
10,640
10,540
11,594(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223169PE92-#853-3067-15-05
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223178PE92-#863-3067-15-06
15,960
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223187PE92-#873-3067-15-07
18,620
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223196PE92-#883-3067-15-08
21,280
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223205PE92-#893-3067-15-09
23,940
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70223214PE92-#8103-3067-15-10
26,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする