卓上精密旋盤

卓上精密旋盤 - コスモキカイ

レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ)
自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備
主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません
90~1,800 (50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
ネジ切りギアーセット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付)
オイルパン・切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備

付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:170ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)36全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mmセンター距離(mm)580機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800自重(kg)230ベット上振り(mm)280振り(mm)縦送り上:160移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70259973L-5700型
1,200,000
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする