主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備