予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続
砥石軸とモーターの直結により、低騒音
テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動
テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式
摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)305×150床寸法(mm)440×430回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500モーター電圧(V)単相100 3/4HP最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後)溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150内容量1台