曜日別特売

卓上ミニ旋盤

卓上ミニ旋盤 - コスモキカイ

低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)

付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70260043JL-200型
440,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
1が参考にしています
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする