曜日別特売

卓上ミニフライス盤

卓上ミニフライス盤 - コスモキカイ

主軸上下にデジタルスケールが標準装備
照明(スイッチ付) 標準装備
主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜
高速低速切替はワンタッチで出来ます
正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る
正逆スイッチ付

付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター質量(kg)105目盛(mm)テーブル:0.05テーブル寸法(mm)500×180モーター0.75、DCモーター機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100 3/4HP主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速)テーブルスロット4主軸外径(Φmm)60傾き角(°)主軸ヘッド:90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940振り(mm)(最大)320移動量(mm)長手方向:290、奥行:160コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50溝(mm)テーブル:12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70260059FK-300型
550,000
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする