宮川工業
エアー式ハンディR面取り機
(1件のレビュー)
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途
橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様
最小加工半径:R17
質量(kg)
3.3
使用圧力(MPa)
0.49~0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000相当
使用チップ
専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m
3
/min)
0.86
面取
(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)
重ね加工:9
カッター
3枚刃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260086
MarX-MB
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください