曜日別特売

充電ポリッシャー

充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック充電ポリッシャー - 長輝ライトテック
(3件のレビュー)

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。

用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70260104DS-01
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70260104
2023-06-15
用途: 狭い場所のポリッシング
有限会社 柴藤自動車

サイズがサイズですから使用がないっちゃ使用が無いのですが、重量感がなく安定感に掛けます。

1が参考にしています
2022-07-25
用途: 車両の細かな所、屋内ガラスなどの磨き
サービス業

全体的な大きさ○、バッテリー量△、付属品△
ヘッドライトや車両の狭小部の磨きに最適です。屋内ガラス/鏡の石鹸/水垢等の消し込みにも使いました。
仕事で使うとなるともう1個バッテリーが必要だと思います。バッテリー2個セットだと助かります。
トリガーの引き具合で回転調整のため指が疲れてきます。トリガー固定機構もあると便利だと思います。
お試し用にでもパッドが付いていると理想の組合せです。
何となく安っぽさも感じるので後継品での進化が楽しみです。

5が参考にしています
対象商品 : 70260104
2021-11-06
用途: 車磨き、ヘッドライト磨き
サンケイ自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで軽くて使い勝手は良いですね。ドードレスなので便利です^^

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする