曜日別特売

充電ポリッシャー用充電器

充電ポリッシャー用充電器 - 長輝ライトテック充電ポリッシャー用充電器 - 長輝ライトテック

DS-01用 バッテリー充電器になります。

付属品ACアダプター寸法(mm)70×50×60質量(g)70タイプ付属品対応機種DS-01充電時間(時間)3~4充電方式バッテリーマネージメントシステム採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70260129DS-12
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする