ヒロ・コーポレーション
9点工具セット
使用頻度の高いアイテムをコンパクトにまとめました。
コストパフォーマンスに優れた工具セットになります。
常備品や持ち運び用の工具として使用できます。
用途
常備でのDIYや持ち運び用の工具に。
入組点数
9
セット内容
プラスドライバー×1、マイナスドライバー×1、ペンチ×1、メジャー×1、電圧テストぺん×1、ハンマー×1、カッターナイフ×1、絶縁テープ×1、工具箱×1
質量(kg)
1.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×155×70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70263394
HED-2451
1.14
260×155×70
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください