おいしさそのまま、たんぱく質15g&糖質50%オフ(カップヌードル比)。
今までの糖質オフ商品とは違い、フライ麺にすることでカップヌードルの味わいを再現しました。新具材ハイプロテイン謎肉入り!
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。
種別ラーメン質量(g)90種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)74保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:310ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、植物性たん白、食塩、サイリウム種皮粉末、チキンエキス、しょうゆ、ポークエキス、香辛料、ポーク調味料、チキン調味料、たん白加水分解物、卵粉)、スープ(コラーゲンペプチド、豚脂、粉末しょうゆ、食塩、糖類、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、ねぎ、味付豚肉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、かんすい、炭酸Ca、カラメル色素、環状オリゴ糖、pH調整剤、乳化剤、焼成Ca、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、チャ抽出物、ビタミンB2、シリコーン、くん液、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギーえび/小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(74g)当たり)エネルギー:274kcal、たんぱく質:15.2g、脂質:16.8g、炭水化物:35.4g、食塩相当量:4.8g、ビタミンB1:0.22mg、ビタミンB2:0.4mg、カルシウム:105mg内容量1ケース(74g×12個)