ポッカサッポロフード
ポッカコーヒー
ポッカコーヒーオリジナル 190g
ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。
ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。
種別
コーヒー
シリーズ
ポッカコーヒー
容器
缶
保存方法
常温
寸法(Φ×mm)
53×104
本数
30
カロリー(kcal)
39(1缶100g当り)
原材料
砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
内容量
1ケース(190g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338057
-
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください