曜日別特売

ミニロッカー

ミニロッカー - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

カラー扉がおしゃれでスタッキング可能な省スペースロッカー!

仕様完成品、配線穴あり、連結金具付き材質スチール質量(kg)11.3ブルータイプ1人用人数1人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×895シリンダー錠×2本付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×500×8951マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)209×455×(上)645・(下)135内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338294746668
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,770/税込¥1,947
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70338294
2025-02-13
用途: 洋服や白衣やユニフォームや文房具類や書類や小物類の収納
医療・福祉・介護関連業

設置して使用する場所まで運搬する時に1人でも運べて思ったより軽くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする