スマイル[家具]
組立簡単スチールロッカー 1人用
オフィス・店舗の更衣室におしゃれな省スペース収納ロッカー!
仕様
各扉に配線穴、棚板(取り外し可能)、アジャスター、ハンガーパイプ、鍵のかけ忘れ防止機能、パンチングエアホール
付属品
各扉:ハンガーパイプ、網棚×2、鍵×2
材質
スチール
質量(kg)
20
色
ホワイト
タイプ
1人用
人数
1人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×515×1790
鍵
シリンダー錠×2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×470×(上)300・(中)1275・(下)135
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338303
747814
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,770
/
税込
¥
1,947
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません