曜日別特売

スチール製デスク下ワゴン

スチール製デスク下ワゴン - スマイル[家具]スチール製デスク下ワゴン - スマイル[家具]スチール製デスク下ワゴン - スマイル[家具]スチール製デスク下ワゴン - スマイル[家具]スチール製デスク下ワゴン - スマイル[家具]

ポップな色合いが明るいオフィスや店舗を演出!

付属品鍵2本、キャスター5個、ネームプレート用台紙3枚材質スチール幅(mm)381高さ(mm)615奥行(mm)472段数3キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×472×615機能オールロック式、A4ファイル対応、ダブルサスペンション(最下段のみ)施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338337747729ブラック381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70338346747730ピンク381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70338355747731ライトブルー381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70338364747732オレンジ381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70338373747733グリーン381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70338328747728ホワイト381×472×6153段14.8天板30、上段・中段10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする