スマイル[家具]
スチール製 デザイン収納 引き違い3段
開口部が大きい引き違いタイプ。収納物の楽に取り出せる。
付属品
配線用ホール付き、横連結用ボルト4本
材質
スチール
質量(kg)
53.4
色
ホワイト
種類
引違い
段数
3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×400×1175
設置場所
下置き
鍵
2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×400×1175
アジャスター
調整アジャスター付(調整高10mm)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338513
740988
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,120
/
税込
¥
2,332
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません