曜日別特売

スチール製 デザイン収納 引き違い2段

スチール製 デザイン収納 引き違い2段 - スマイル[家具]

開口部が大きい引き違いタイプ。収納物の楽に取り出せる。

付属品固定棚1枚、横連結用ボルト4本、配線用ホール付材質スチール質量(kg)41.2ホワイト種類引違い段数2段最大積載量(kg)(等分布)棚板1枚あたり:40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×807設置場所下置き有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×347×3342本付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×807アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338547740989
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,770/税込¥1,947
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする