曜日別特売

デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ

デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ - Ronkジャパン

4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。

幅(mm)64.5奥行(mm)21高さ(mm)105質量(g)76(電池含まず)通信距離(m)約100チャンネル数10電源単三乾電池2本又は単三充電池2本送信電力(mW)10内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338845RK4401RC64-9074-38インカム端末機、説話型ヘッドセットマイク、ベルトクリップA ヘッドセットマイク付
62,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338854RK4402RC64-9074-39インカム端末機、説話型イヤホンマイク、ベルトクリップB イヤホンマイク付
65,800
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする