アルス
カーボンチョキ
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途
果樹・庭木
切断対象
庭木、果樹
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断目安(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
質量(g)
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70338924
160PCC-1.2D
12
1187
48
375
(刃部)高炭素刃物鋼/ハードクローム
採収型
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
70338933
180PCC-1.2D
15
1203
60
360
(刃部)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
剪定型
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください