超軽量ステン万能鎌

超軽量ステン万能鎌 - FG超軽量ステン万能鎌 - FG超軽量ステン万能鎌 - FG超軽量ステン万能鎌 - FG

立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部はよく切れる万能波刃を採用。 頭部ステンレス製でさびにくい。

用途畑、畦等の除草作業に。材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP全長(mm)1315質量(g)210柄長さ(mm)1200頭部幅(mm)160頭部高さ(mm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339213#193236
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする