FG
超軽量ステン便利小鎌
立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途
畑、畦等の除草作業に。
材質
頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)
1275
質量(g)
210
柄長さ(mm)
1200
頭部幅(mm)
155
頭部高さ(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339229
#193243
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください