曜日別特売

超軽量ステン片手草抜ホー

超軽量ステン片手草抜ホー - FG超軽量ステン片手草抜ホー - FG超軽量ステン片手草抜ホー - FG

柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 先端部(ピンポイントに抜く)、後面部(広範囲に抜く)、刃付け両側面部(土ごと削り取る、草を集める)の1丁4役。 頭部ステンレス製でさびにくい。

用途除草作業材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP全長(mm)385質量(g)130柄長さ(mm)330頭部幅(mm)120頭部高さ(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339247#193281
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする