曜日別特売

超軽量ステン片手小鎌

超軽量ステン片手小鎌 - FG超軽量ステン片手小鎌 - FG超軽量ステン片手小鎌 - FG超軽量ステン片手小鎌 - FG

柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。

用途除草作業材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP全長(mm)310質量(g)95柄長さ(mm)270頭部幅(mm)135頭部高さ(mm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339256#193274
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする