曜日別特売

リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン

リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン - ツヨロン(藤井電工)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。
対象物へのキズ防止・音の軽減。
構造物側フックはアルミで軽量。
根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339335THL-2-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP
18,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする