曜日別特売

ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入

ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 - JACKAL(ジャッカル)ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 - JACKAL(ジャッカル)ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 - JACKAL(ジャッカル)ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 - JACKAL(ジャッカル)ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入 - JACKAL(ジャッカル)

ピッタリフィットでがっちりグリップ!!
左右両用タイプ!!

用途
オイルや薬品にも強く様々な用途に!!
油作業や細かい指先を使う作業に!!
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14(指先)、0.1(手の平)サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.2手の平幅(cm)21粉有無粉無内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339423JGJー100L (Lサイズ)
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする