アシックス
ウィンジョブ CP30E 静電防止対応
(1件のレビュー)
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70339633
1271A003.004
22.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70339649
1271A003.004
23.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70339676
1271A003.004
24.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70339764
1271A003.004
30.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70339658
1271A003.004
23.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
欠品中
70339667
1271A003.004
24.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
取扱停止中
70339685
1271A003.004
25.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
取扱停止中
70339694
1271A003.004
25.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
欠品中
70339728
1271A003.004
27.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
取扱停止中
70339703
1271A003.004
26.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
70339719
1271A003.004
26.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
70339737
1271A003.004
27.5
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
70339746
1271A003.004
28.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
70339755
1271A003.004
29.0
ワイド(3E相当)
ブラック/ブラック
耐油性ラバー・静電気帯電防止
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください