国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。
赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。
伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。
3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。
BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。

使用方法1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。2.折り込まれた部分を広げます。3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン生産国日本対象ウィルス、細菌、花粉、ホコリ等内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70341566-プリーツ型ホワイト3層ふつう95×175耳かけ個包装10
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
70341575-プリーツ型ホワイト3層小顔90×150耳かけ個包装10
オープン299
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り108点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする