東洋リントフリー
ミドラーパンツ
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様
男女共用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き、裾口ゴム絞り
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
帯電防止
内容量
1本
注意
※インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342266
FF307C
S
68
53~98
96
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342275
FF307C
M
71
57~102
100
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342284
FF307C
L
75
62~106
105
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342293
FF307C
LL
78
68~110
109
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342309
FF307C
3L
81
72~114
113
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342318
FF307C
4L
84
76~118
117
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342327
FF307C
5L
87
82~124
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください