曜日別特売

TriApex クリーンキャップ

TriApex クリーンキャップ - 東洋リントフリー

後頭部ゴム絞り仕様の防塵キャップです。

用途クリーンルーム用、異物混入対策ホワイト生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性混率(%)ポリエステル100仕様女性用、後頭部ゴム絞り内容量1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※防塵服は別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342625JA471BM
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342634JA471BL
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342643JA471BLL
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする