東洋リントフリー
クリーンルーム用バッグ
手持ち肩掛け、両用タイプのクリーンルーム用バッグです。
ショルダーベルト取り外しが可能バッグ内にもファスナー付ポケットがあるため、小物などの収納ができます。
用途
クリーンルーム用
仕様
ショルダーベルト:取外し可・バッグ内:ファスナー付ポケットあり
材質
ポリエステル
色
ネイビー
アズワン品番
65-1916-40
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
42×11×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70342729
FD930C
¥
8,940
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください