ディスポーザブルマスク(耳掛け型)

ディスポーザブルマスク(耳掛け型) - 東洋リントフリー

クリーンルーム向けの使い捨てマスクです。耳掛け型。
フィルター性のある不織布素材などを使用し、幅広いゾーンに対応します。

用途クリーンルーム用仕様3PLY材質ポリプロピレン不織布内容量1箱(50枚)
注意
※クリーン洗浄処理はされておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342738FZ554Cプリーツ型ホワイト3層フリー90×175耳かけ50
3,990
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする