曜日別特売

DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入

DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

豊富なカラーバリエーションでファッション等に合わせてオシャレを楽しめる!
花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
幅広耳紐で長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。

材質ノーズフィッター:ポリエチレン材質(本体)ポリプロピレン材質(フィルター)ポリプロピレン対象花粉・ウイルス飛沫等材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル内容量1個(5枚)
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343097RK-D5SBR立体型ブラウン3層小さめ120×140耳かけ個包装5
オープン
取扱い終了
70343106RK-D5SG立体型グレー3層小さめ120×140耳かけ個包装5
オープン
取扱い終了
70343115RK-D5SP立体型ピンク3層小さめ120×140耳かけ個包装5
オープン
取扱い終了
70343124RK-D5SN立体型ネイビー3層小さめ120×140耳かけ個包装5
オープン
取扱い終了
70343133RK-D5SBK立体型ブラック3層小さめ120×140耳かけ個包装5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343097
2022-06-29
用途: スーツ着用時。

この商品はなぜか他のメーカーよりも一回り大きい。
他社の似たデザインはMサイズでちょうど良かったので、以前店頭でMサイズ(ふつう)を買ってみたら、かなり大きい。アゴのラインが分からなくなるくらいブカブカ。それで今回Sサイズ(小さめ)にしてみたらピッタリ。ちなみに男で顔の大きさは普通か気持ち小さめ。つけ心地は他社とそんなに大差ない。個人的にはアイリスのノーズフィッターはあってもなくてもいいレベル。

対象商品 : 70343115
2021-11-23
用途: 日常使いに
サービス業

プリーツ型のマスクだと顔に線が付いたり、息苦しく感じることが多いので、立体型を色々試してみましたが、これ良いです。Mの普通サイズでも平気ですが(顔のほとんどが隠れます)小さめのSサイズがちょうど良いサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70343115
2022-02-07
用途: 買い物などお出かけ用
農・林・水産業

普通サイズだと顎のあたりに隙間ができてしまうので、小さめサイズがピッタリです。色目も暗めのピンクで落ち着いた感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする