曜日別特売

DAIRY FIT MASK 立体マスク ふつうサイズ 5枚入

DAIRY FIT MASK 立体マスク ふつうサイズ 5枚入 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

豊富なカラーバリエーションでファッション等に合わせてオシャレを楽しめる!
花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
幅広耳紐で長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。

材質
ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
立体型
サイズ
ふつう
材質(本体)
ポリプロピレン
入数(枚)
5
構造
3層
材質(フィルター)
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
122×155
包装形態
個包装
対象
花粉・ウイルス飛沫等
材質(耳紐)
ポリウレタン、ポリエステル
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1袋(5枚)
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343149RK-D5MBRブラウン65-2321-72
オープン
取扱い終了
代替品有
70343158RK-D5MGグレー65-2321-73
オープン
取扱い終了
代替品有
70343167RK-D5MPピンク65-2321-74
オープン
取扱い終了
代替品有
70343176RK-D5MNネイビー65-2321-75
オープン
取扱い終了
70343185RK-D5MBKブラック65-2321-76
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70343149RK-D5MBR44634408RK-F5SXTRK-D5MBR DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634408DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入アイリスオーヤマ1個(5枚)
¥299
税込¥329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343158RK-D5MG44634374RK-F5SXHRK-D5MG DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634374DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入アイリスオーヤマ1個(5枚)
¥329
税込¥362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70343167RK-D5MP09932661RN-DH7SPBRK-D5MP DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ アイリスオーヤマ 09932661DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズアイリスオーヤマ1個
¥389
税込¥428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343158
2022-06-01
用途: 日用使用
株式会社ヤマトミ 様(建設業・工事業)

装着したシルエットがすっきりしてカッコイイ。
少し臭いがするときがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする