曜日別特売

USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ

USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ - PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ - PICO TECHNOLOGY

PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。
4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。

用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。内容量1台
全9種類を絞り込む
チャンネル数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
分解能
サンプルレート
メモリ長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703438066403E3004垂直:8ビット最大:2.5GS/s最大1Gポイント
887,000
879,800
967,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438156404E5004垂直:8ビット最大:5GS/s最大2Gポイント
1,290,000
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
703438246424E5004垂直:8~12ビット最大:5GS/s最大4Gポイント
1,540,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
703438336804E5008垂直:8ビット最大:5GS/s最大2Gポイント
2,100,000
2,098,000
2,307,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438496824E5008垂直:8~12ビット最大:5GS/s最大4Gポイント
2,630,000
2,598,000
2,857,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438586405E7504垂直:8ビット最大:5GS/s最大2Gポイント
1,700,000
1,698,000
1,867,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438676406E-4垂直:8ビット最大:5GS/s最大2Gポイント
2,270,000
2,198,000
2,417,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438766425E7504垂直:8~12ビット最大:5GS/s最大4Gポイント
1,950,000
1,898,000
2,087,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
703438856426E-4垂直:8~12ビット最大:5GS/s最大4Gポイント
2,650,000
2,598,000
2,857,800(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする