TAKIGEN(タキゲン)
リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適
用途
特装車・コンテナー・バン・ウィング車
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
付属品
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820363
FB-1880-1
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
電解研磨
ステンレスUナット
-
-
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62820372
FB-1880-2A
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
電解研磨
ステンレスUナット
-
-
¥
10,258
¥
11,284
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62820388
FB-1880-2B
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
電解研磨
ステンレスUナット
11
10.6
¥
10,258
¥
11,284
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820248
FB-880-2B
熱間圧延鋼板(SPHC)
粉体塗装(グレー)
割りピン
7
9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください