リゲッタ
リゲッタ ヒールストラップサンダル RW1002
バックベルト付きローリングヒールサンダル。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質
合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR)
形状
ローカット
ヒール(cm)
6
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2.5
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70344375
RW1002
オフホワイト
S
275
22~22.5
甲:11.7、底:7.8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344384
RW1002
オフホワイト
M
290
23~23.5
甲:12.2、底:8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344393
RW1002
オフホワイト
L
305
24~24.5
甲:12.7、底:8.2
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344409
RW1002
オフホワイト
LL
320
25~25.5
甲:13.2、底:8.4
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344454
RW1002
ブルー
S
275
22~22.5
甲:11.7、底:7.8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344463
RW1002
ブルー
M
290
23~23.5
甲:12.2、底:8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344479
RW1002
ブルー
L
305
24~24.5
甲:12.7、底:8.2
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344488
RW1002
ブルー
LL
320
25~25.5
甲:13.2、底:8.4
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344497
RW1002
ピンク
S
275
22~22.5
甲:11.7、底:7.8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344506
RW1002
ピンク
M
290
23~23.5
甲:12.2、底:8
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344515
RW1002
ピンク
L
305
24~24.5
甲:12.7、底:8.2
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344524
RW1002
ピンク
LL
320
25~25.5
甲:13.2、底:8.4
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
70344418
RW1002
ブラック
S
275
22~22.5
甲:11.7、底:7.8
オープン
取扱い終了
70344427
RW1002
ブラック
M
290
23~23.5
甲:12.2、底:8
オープン
取扱い終了
70344436
RW1002
ブラック
L
305
24~24.5
甲:12.7、底:8.2
オープン
取扱い終了
70344445
RW1002
ブラック
LL
320
25~25.5
甲:13.2、底:8.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください